TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の クロマトグラフィー製品
TGK(東京硝子器械)の カラム
Fine共通クロマト管
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76224777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,355
販売価格(税別)
¥
13,959
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
内径(Φmm)
12
長さ(mm)
300
摺合せ
上部共通:19/38
コック
ガラスコック