TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の クロマトグラフィー製品
TGK(東京硝子器械)の カラム
Fine共通クロマト管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76224786
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
内径(Φmm)
15
長さ(mm)
300
摺合せ
上部共通:15/25
コック
ガラスコック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76224786
-
02878434
330-15-98-05
クロマトグラフ管 ガラスコック付
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
14,256
税込
¥
15,682
注文コードが変更になりました