TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の ろ過器/ブフナロート
TGK(東京硝子器械)の ガラスろ過器
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76224847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,509
販売価格(税別)
¥
4,099
バスケットに入れる
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
規格
1G1 粗目
容量(mL)
30
フィルター直径(Φmm)
30
細孔径
最大50〜130μm
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ35× 62
材質
ガラス
全高(mm)
62
足外径(Φmm)
28