TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine透明共通二口丸型フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
76225459
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
容量(mL)
500
摺合せ
中管 透明共通:24/40、側管 透明共通:15/25
側管角度(°)
0
材質
ほうけい酸ガラス-1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76225459
-
02870603
330-13-63-43
F透明共通二口丸型フラスコ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
23,661
税込
¥
26,027
注文コードが変更になりました