画像準備中

Fine透明共通摺合四口フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:15/25 注文コード76225617 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は容量・TGK品番・摺合せなど10種類から選べます 他の種類を見る

接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

容量(mL)200 摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:15/25 側管角度(°)約20 材質ほうけい酸ガラス-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76225617 - 02870761 330-13-64-51 F透明共通四口フラスコ TGK(東京硝子器械) F透明共通四口フラスコ TGK(東京硝子器械) 1個 26,532 税込29,185 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする