画像準備中

Fine共通摺合なし型フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76225879 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

形状共通摺合なし型フラスコ 短型 容量(mL)30 共通摺合せ寸法(TS)15/25 材質ほうけい酸ガラス-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76225879 - 02875214 330-15-37-04 Fine 共通梨形フラスコ TGK(東京硝子器械) Fine 共通梨形フラスコ TGK(東京硝子器械) 1個 8,415 税込9,257 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする