画像準備中

Fine共通摺合二口丸型フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 共通:15/25 注文コード76225915 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は容量・摺合せなど6種類から選べます 他の種類を見る

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

容量(mL)300 摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 共通:15/25 側管角度(°)0 材質ほうけい酸ガラス-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76225915 - 02875311 330-15-40-02 Fine 共通二口丸型フラスコ TGK(東京硝子器械) Fine 共通二口丸型フラスコ TGK(東京硝子器械) 1個 14,553 税込16,008 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする