画像準備中

Fine共通摺合二口丸型フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76225924 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,048
販売価格(税別)
12,771

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

容量(mL)500 摺合せ中管 透明共通:24/40、側管 共通:15/25 側管角度(°)0 材質ほうけい酸ガラス-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする