TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine共通摺合二口丸型フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76226439
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,602
販売価格(税別)
¥
17,820
バスケットに入れる
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
容量(mL)
1000
摺合せ
中管 透明共通:29/42、側管 共通:15/25
側管角度(°)
0
材質
ほうけい酸ガラス-1
胴径(Φmm)
(最大)約140