TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の バット・番重・コンテナ
TGK(東京硝子器械)の 番重・コンテナ本体
カラー番重 大型B型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76227376
品番
4836830
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)
16.9
本体寸法(mm)
643×417×90H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
色
ピンク
注意
※中身は見えません。