TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の バット・番重・コンテナ
TGK(東京硝子器械)の 番重フタ
カラー番重小型用フタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
76227419
品番
4837330
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
本体寸法(mm)
584×397×30H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
色
ピンク
タイプ
小型用フタ
注意
※中身は見えません。