OT-NO-1 タッチパッド オジデン(大阪自動電機) 76227859

タッチパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76227859
品番
OT-NO-1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。
取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。
安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。

動作力
約17N(Φ15押圧板)
サイズ(mm)
37Φ×10(厚さ)
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ブラック
質量(g)
7
保護構造
防滴形
定格電圧
AC/DC28V-0.3A
接点構成
1a接点
リード線
24AWG×2芯480mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする