タッチパッド

タッチパッド - オジデン(大阪自動電機)タッチパッド - オジデン(大阪自動電機)

タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。
取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。
安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。

材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ブラック
質量(g)
7
保護構造
防滴形
定格電圧
AC/DC28V-0.3A
接点構成
1a接点
リード線
24AWG×2芯480mm
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作力
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OT-NO-2 7622726576227265OT-NO-2約11N(Φ15押圧板)27.5(タテ)×22(ヨコ)×5.5(厚さ)
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
OT-NO-1 7622785976227859OT-NO-1約17N(Φ15押圧板)37Φ×10(厚さ)
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする