曜日別特売
SC-2 コントローラ オジデン(大阪自動電機) 76227886

コントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76227886
品番
SC-2
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。
4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。
特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。
・SC-2形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。
・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「11、12」をリード線で短絡してください。
14線式マットスイッチなどに接続後、100V/200Vの電源を接続する。
2常時微電流を流し、SC-2形に内蔵されたリレー接点(出力端子6-5com間)をONさせておきます。
(LEDランプが緑色に点灯する)
3人が乗るなどの動作をすると電圧が下がり、リレー接点がOFFになる。
(LEDランプが赤色に切換る)
4断線、ショート時は電圧がかからずOFFになる。
(3と同じくLEDランプが赤色に切換る)
5停電、またはヒューズが切れた時はリレーがOFFになる。
(LEDランプが消える)
3、4、5の場合に、非常停止回路が作動しますので機械が非常停止します。

仕様
出力接点寿命:50,000回(AC250V-5A)
材質
ABS樹脂
質量(g)
274
取付方式
DINレール式(取付穴なし)
消費電力(W)
5
入力電圧(V)
AC100、200
出力接点
AC250V-5A、DC30V-5A (1c)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする