近江オドエアーサービス
近江オドエアーサービスの 分析・環境・測定器具
近江オドエアーサービスの ガス採取/発生
近江オドエアーサービスの ガス採取器
フレックスポンプ DC1-NA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76227893
品番
50106
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。
短時間で大容量のガス採取が可能になりました。
敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法
Φ38×L280mm(カセット込)
流量
15〜20L/min
仕様
流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
注意
※モーターに負荷がかかるため、アルカリ電池は使用しないでください。