※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江オドエアーサービス
近江オドエアーサービスの 分析・環境・測定器具
近江オドエアーサービスの ガス採取/発生
近江オドエアーサービスの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(L)
1
フィルム厚さ(μm)
50
注文コード
76227988
品番
FEP-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・フィルム厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
容量(L)
1
フィルム厚さ(μm)
50
材質
4フッ化エチレン-6フッ化プロピレン共重合体フィルム
タイプ
フッ素樹脂バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)
本体寸法(mm)
175×250