ステンレス キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76227995 品番 SU-66SB
参考基準価格(税別)¥363,400 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

質量(kg)59 引出し数浅引出=4段、深引出=2段 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(浅)359×350×83、(深)359×350×176 用途病院、研究施設、クリーンルーム等 仕様完成品、カギ付 材質ステンレス 高さ(mm)900 奥行(mm)510 間口(mm)450 均等荷重(kg)50 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(浅)359×350×84、(深)359×350×185
注意
※仕切板の取付はできません。塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする