サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ステンレス保管ユニット用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76228083
品番
SU-3BT
参考基準価格(税別)
¥26,540
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合機種
90A2・93B
質量(kg)
4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
874×464×25
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000