曜日別特売
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227

NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227
NGM-1000Y 無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ) 和み 76228227

無水・ラップ式トイレ 和み(なごみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76228227
品番
NGM-1000Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

排泄というデリケートな場面に寄り添い、使う方の尊厳と片付ける方の負担軽減を大切に考えた自動ラップ式トイレです。ボタンひとつで排泄物を密閉するため、臭いや衛生面の不安をなくし、断水時や介護の現場でもいつも通りの安心を提供します。軽量・コンパクトな設計で、場所を選ばずどこでも設置可能です。

セット内容
トイレ本体/固定治具/凝固剤50個/フィルムロール(50回分)※ホルダーへセット済
/フィルムホルダー/バッテリー/バッテリー充電器/ACアダプター/説明書
用途
企業のBCP対策(防災備蓄)、在宅介護・療養時の排泄介助、キャンプや車中泊などのレジャー、災害時の地域貢献活動
仕様
入圧電力:9V-18V
材質
PP/PA/ABS
電圧
動作時:12V
電源(V)
100
消費電力(W)
85
本体質量(kg)
8
保証期間
1年
サイズ(mm)
445×355×455
注意
※【(付属品)凝固剤:使用上の注意】
※・食べ物ではありません
※・誤って飲み込んだ場合や目に入った場合はすぐに洗い流し、専門医の診察を受けてください
※・1袋(10g)で約1000mlの尿を凝固できます
※・排せつ物の量によって、追加または分けてご使用ください
※・詰まる原因となりますので便器に直接入れないでください
※・用途以外に使用しないでください
※・直射日光や高温多湿な場所での保管は避けてください
※・乳幼児やペットの誤食にご注意ください
※・凝固剤使用後の包装紙は、排泄物と一緒にラップせず、別途廃棄してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする