※使用例
サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 薬品保管庫
サカエの 薬品庫
ステンレス薬品保管庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76228275
品番
SU-70B
参考基準価格(税別)
¥286,800
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
グリーン購入法
適合
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
セット内容
棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質
SUS304No.4仕上げ
質量(kg)
29
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×565×788
収納量
4Lタンク×24本
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×600×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
あり
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ボトルホルダーは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000