※使用例

ガロン瓶用ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76228284 品番 SU-22S
参考基準価格(税別)¥260,300 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など セット内容タテ仕切板2枚、ヨコ仕切板4枚 材質SUS304No.4仕上げ 質量(kg)34 収納量3Lガロン瓶(160Φ×H285mm以下)×12 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×505×390 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 通気孔あり
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※容器は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする