サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 薬品保管庫
サカエの 薬品庫
ステンレス薬品保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76228415
品番
SU-110SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。引出には地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
セット内容
引出し5個、セキュリティーボックス1個
材質
SUS304
質量(kg)
97
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(セキュリティーボックス)429×450×235
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り)70
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1160×600×900、(セキュリティー)510×500×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000