ステンレス薬品保管庫用セキュリティボックス

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76228424 品番SU-110BP
参考基準価格(税別)¥84,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製のセキュリティボックスになります。

材質SUS304 質量(kg)16 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×450×235 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする