TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 調剤・与薬用品
TGK(東京硝子器械)の 調剤用品
TGK(東京硝子器械)の 薬杯
薬盃 カラス口付 PS 100本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76228478
品番
10393
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,158
販売価格(税別)
¥
2,871
バスケットに入れる
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。
凹凸目盛付き。
カラス口付。
容量(mL)
10
材質
ポリスチレン(PS)
口径(Φmm)
28.7
高さ(mm)
29.6
底径(Φmm)
24.5
目盛間隔
1mL単位
注意
※寸法、目盛りは目安です。※容量:カラス口付