サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス保管システム用 固定金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76228582
品番
SU-FSK
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ステンレス保管システム用固定金具です。
高さ(mm)
23
間口(mm)
170
奥行(mm)
36
質量(kg)
0.2
用途
耐震・転倒防止用として
材質
SUS304
タイプ
床タイプ
材質(天板)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※アジャスターと六角ナットは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500