SLN-9055SU ステンレスラック サカエ 76228704 SLN-9055SU ステンレスラック サカエ 76228704

ステンレスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76228704 品番 SLN-9055SU
参考基準価格(税別)¥281,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質ステンレスSUS304 高さ(mm)1800 幅(mm)900 奥行(mm)615 均等耐荷重(kg/台)250 用途病院、研究施設、クリーンルーム等 仕様組立式、固定式 質量(kg)61 棚板数(枚)5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)795×570×H35 均等耐荷重(kg)(棚1連当り)1250、(棚板1段当り)250 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする