SLN-9055TSU ステンレスラック サカエ 76228853

ステンレスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質SUS304No.4仕上げ 注文コード76228853 品番SLN-9055TSU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥289,000
この商品は幅・棚板数・材質など28種類から選べます 他の種類を見る

地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質SUS304No.4仕上げ 用途病院、研究施設、クリーンルーム等 質量(kg)89 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)795×570×H35 均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1250/250 色(本体)ステンレス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×615×1800 アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする