※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ステンレス棚
サカエの ステンレス棚用オプション
ステンレスラック用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76228975
品番
SLN-18TASU
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
間口(mm)
1695
奥行(mm)
570
材質
SUS304No.4仕上げ
付属品
棚受2個付
適合
W1800mm用
厚さ(mm)
35
色(本体)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1695×570×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000