曜日別特売
022.5254 二槽式展開槽 ステンカバー付 英弘精機 76229004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二槽式展開槽 ステンカバー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合TLCプレート(mm):200×100注文コード76229004品番022.5254
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

平底展開槽に比べ、展開溶媒を大幅に節約できます。
(100×100mmプレートで5ml)
溶媒蒸気のプレートヘの前吸着に有効です。
衝撃に強く耐久性にすぐれ、再現性のよい展開が可能です。

適合ステンレスカバー付本体寸法(mm)235×80×H135仕様●適合TLCプレート(mm):200×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする