サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ステンレス棚
サカエの ステンレス棚用オプション
ステンレスニューパールラック用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76229255
品番
NPR-11TASU
参考基準価格(税別)
¥40,730
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
材質
SUS304No.4仕上げ
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
厚さ(mm)
50
色(本体)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000