曜日別特売
SDR-5 ステンレス 円形ドラム台車 サカエ 76229526

 

SDR-5 ステンレス 円形ドラム台車 サカエ 76229526
SDR-5 ステンレス 円形ドラム台車 サカエ 76229526

ステンレス 円形ドラム台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
積載荷重(kg)250
耐荷重(kg)250
均等荷重(kg)250
質量(kg)12.3
内容量1台注文コード76229526品番SDR-5
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ドラム缶200L用円形台車です。SUS304製なのでサビに強く、耐薬性、耐食性に優れています。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

積載荷重(kg)250耐荷重(kg)250均等荷重(kg)250適合ドラム缶200L用車輪径(Φmm)100質量(kg)12.3材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン材質SUS3042B仕上げ外寸(幅W×高さH)(mm)Φ609×148色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする