曜日別特売

PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)15
内容量1巻注文コード76229844品番1304004001-50F
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥31,130
販売価格(税別)
28,300

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。

内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK長さ(m)15外径(Φmm)0.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする