TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76230149
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,995
販売価格(税別)
¥
49,995
バスケットに入れる
容量(mL)
100
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.6
摺合せ
栓 共通:24/25
外径(Φmm)
30
高さ(mm)
250
色
茶褐色