画像準備中

Fine水道法試験管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76230544 品番 -
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,851
販売価格(税別)
1,683

直口丸底型、2本回線目盛り。

容量(mL)75 目盛(mL)25、75 内径(Φmm)24 高さ(mm)250 外径(Φmm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする