サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの スクラップ台車
スクラップ台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230926
品番
S-2L
参考基準価格(税別)
¥187,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。
質量(kg)
56
容量(L)
300
付属品
ドレンコック付
高さ(mm)
874
奥行(mm)
1200
間口(mm)
700
キャスター
125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)
均等荷重(kg)
250
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーキ/ストッパー
あり
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500