曜日別特売
SC-600NB サカエキャリースタッキング仕様 サカエ 76231066

サカエキャリースタッキング仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台荷台寸法(mm)480×600注文コード76231066品番SC-600NB
参考基準価格(税別)¥9,770販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。
長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。
長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。

荷台寸法(mm)480×600床面高さ(mm)107質量(kg)3.4ブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン車ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)120荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×107荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否可(オプション連結金具使用時)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする