曜日別特売
SC-600NBS サカエキャリースタッキング仕様 サカエ 76231075

サカエキャリースタッキング仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台荷台寸法(mm)480×600注文コード76231075品番SC-600NBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。
長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。
長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。

荷台寸法(mm)480×600床面高さ(mm)107質量(kg)3.4ブルー材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンキャスター65Φナイロンウレタン金具ステンレスSUS304均等荷重(kg)120車輪自在4個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×107材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする