サカエ
サカエ連結キャリー 把手付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
材質(車輪)
ゴム
ナイロン
ゴム
色
ブルー
ブルー
グリーン
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231267
品番
SCR-750RBLT
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
680×390
床面高さ(mm)
125
色
ブルー
材質(車輪)
ゴム
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)
75
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
900
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500