TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
透明共栓試験管 10入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
10
注文コード
76231515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥67,060
販売価格(税込)
¥73,028
販売価格(税別)
¥
66,389
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度は本体に表示されています。
種類
茶褐色、細目盛りタイプ
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.1
摺栓
15/25
高さ(mm)
105
外径(Φmm)
16.5