TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
透明共栓試験管 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
25
注文コード
76231558
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,320
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
25
目盛(mL)
0.2
摺栓
15/25
高さ(mm)
185
外径(Φmm)
20