TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 指サック
TGK(東京硝子器械)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
ラルフィン ニトリル指サック 青
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
76231899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
静電防止万能指サックです。
工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。
オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。
色
青
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1±0.02
長さ(mm)
68±3
サイズ
M
入数(枚)
500
機能
静電気防止、耐薬品性