TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用シリコンチューブ
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
76232005
品番
-
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥
49
¥
54
税込
内径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
1
材質
シリコン
長さ(m)
1