※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ドラム缶運搬車
円形ドラム台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76232152
品番
DR-1M
参考基準価格(税別)
¥46,850
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。
耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!
積載荷重(kg)
250
耐荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
250
適合
200L用
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
9
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
外幅(mm)
Φ805
色(本体)
オレンジ
有効寸法(mm)
(荷台)Φ609
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000