※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬車輛機器
サカエの ドラム缶運搬車
円形ドラム台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76232222
品番
DR-4TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。
耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!
適合
200L用
質量(kg)
13
キャスター
100Φゴム車
均等耐荷重(kg)
250
外幅(mm)
Φ805
色(本体)
オレンジ
有効寸法(mm)
(荷台)Φ605
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76232222
DR-4TM
09906626
DR-4TM
円形ドラム台車 取手付
サカエ
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました