TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ゴムスポンジ紐
シリコンスポンジひも
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
76232617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。
タイプ
角型
寸法(mm)
7×10
硬度
HRA:20(スポンジ硬度)
比重
AGS:0.35(見掛)
伸び(%)
250
耐熱温度(℃)
200
圧縮永久歪(%)
22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)
耐寒温度(℃)
-80
引張強度(kg/cm
2
)
8