TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
ポリエチレンチューブ白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
76233274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
11
材質
ポリエチレン
色
白
長さ(m)
1