画像準備中

シリコンスポンジひも

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) タイプ丸型 注文コード76233667 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品はタイプ・寸法など40種類から選べます 他の種類を見る

従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。

タイプ丸型 直径(Φmm)11 硬度HRA:20(スポンジ硬度) 比重AGS:0.35(見掛) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)200 圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10) 耐寒温度(℃)-80 引張強度(kg/cm2)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76233667 - 02827203 125-18-12-11 シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械) シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械) 1本(1m) 1,030 税込1,133 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする