建機・農機用オイルフィルター

(152件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)56 内径(mm)56/14 外径(mm)120 注文コード76234121 品番OIL-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は内径・外径など94種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)262 外径(mm)120 ねじ径- メーカー三菱 主な適合純正品番MX901279、MX905453、MX001917 内径(Φmm)56 内径(mm)56/14 他社参考品番(ユニオン)- 他社参考品番(KSフィルター)138-4 他社参考品番(サンエレメント)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
オイル交換
その他業種

期待どおりピッタリでした。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。

2025-08-31
用途:
農機
反町耕業 様 (農・林・水産業)

純正品とそんしょくなく、問題なく
使え、価格も安くお勧めと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76234103
2025-08-02
用途:
エンジンオイルの交換作業
株式会社 コウリュウ 様 (建設業・工事業)

純正品と比較しても遜色なく価格が安いのでいつも助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
38946232
2024-08-21
用途:
トラクターのメンテナンス作業
農・林・水産業

トラクターのメンテナンス作業用とて再度購入、他のオイルフィルターも購入したいのですが、形式が合うか不安があり、もう少しわかりやすい表記を望みます。

6人が参考にしています
2024-11-19
用途:
コマツマリンエンジン
農・林・水産業

まだ二回の使用ですが多分良いと思います。価格は半分ぐらいです。

対象商品:
76234042
2025-02-06
用途:
機械のメンテナンス

まだ 使用していませんがしっかりしていて良さそうです。

対象商品:
38946302
2024-04-30
用途:
外車オイル交換

外車の取り付けスペースに苦慮しておりました。高さが低くフィルターレンチを選ばず使用出来、コストパフォーマンスも良好継続購入検討中

1人が参考にしています
対象商品:
38946275
2024-03-07
用途:
コマツWA20-2Eのエンジンオイル交換時に使用

何度か使っていますが特段問題ありません。オイルの汚れ具合や使用時間100時間を目処に交換しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
15人が参考にしています
2018-03-08

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする