TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ゴムチューブ・ホース
アメ色ゴム管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
76234577
品番
#6
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8.4
材質
天然ゴム(NR)
長さ(m)
1
色
アメ色