曜日別特売
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746

4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746
4901301327413 ファミリーフレッシュ 業務用 花王 76234746

ファミリーフレッシュ 業務用

(36件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4.5L×4本)
内容量1箱(4.5L×4本)注文コード76234746品番4901301327413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

油汚れをスッキリ落とし、すばやい泡切れの食器用洗剤。
たっぷり泡立ち、素早く泡切れてすすぎが簡単です。
手にやさしい植物由来洗浄成分AG配合です。
ライムの香り。
原液使用。

用途
●野菜・果物・食器・調理用具用
●使用量の目安/水1 Lに対して1.5mL(料理用小さじ1杯は約5mL)
商品タイプ
業務用
タイプ
液体
内容
4.5L×4本
液性
中性
着香料
香り有
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※うすめた液を長時間おくと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。
※使用後は手をよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使用する時は炊事用手袋を使う。
※野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしない。
※流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った場合は、こすらず直ぐに充分洗い、異常が残る場合は眼科医を受診する。​
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05828961
2026-05-08
用途: 食器洗浄
蕎麦旬菜 梅好 様(飲食業)

価格に見合った商品だとは思いますが、もう少し洗浄力が持続してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 05828961
2025-12-23
用途: 食器洗い
てんぷら天浜 様(飲食業)

今までの洗剤は爪がでこぼこの様に波打ってたなですが綺麗になり匂いも良いです。

1人が参考にしています
2025-11-12
用途: 食器洗い
社会福祉法人同友会明戸保育園 様(教育・研究機関)

油汚れが良く手に優しい。
容器の処分が大変なので簡単で単価を安くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 05828961
2025-04-18
用途: 飲食業
KITCHENおかん 様(飲食業)

大変コスパが良く、手荒れもなく泡切れもよ良いです。
いつも購入してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 05828961
2024-08-31
用途: 食器洗う時に使ってます。
株式会社ガイナプラン 様(飲食業)

食器に使いやすくて、手荒れが少なくて本当に助かってます。

対象商品 : 05828961
2023-06-02
用途: とりあえず量で
有限会社 曽田 様(建設業・工事業)

洗剤は定期的に必要なんで、量が不可欠です。まとめ買いとして適切だと思います

1人が参考にしています
対象商品 : 07097797
2021-10-26
用途: 子牛のミルク容器の洗浄

子牛用の使用済み哺乳瓶の洗浄で使用しています。業務用の大容量でコスパが良く、洗浄効果もいいのでリピート注文しています。今後もよろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品 : 89570065
2021-11-17
用途: 会社のキッチンで
日軽物流株式会社 様(運輸・通信業)

会社で使うものなので大容量が助かります。重いし買いに行く手間が省けるだけで御の字。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする